{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 57 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 6 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | d11 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 13 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,3 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 13 mm | |
| Celková délka | 57 mm | |
| Funkční délka | 13 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | GG1491 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197735904 | |
| Číslo výrobce | GG1491 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |