• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací frézy HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1491 5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 4502,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 Dc (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 6 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 5 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída d11
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel šroubovice 30 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 57 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1491 5
EAN / GTIN 4045197735898
Číslo výrobce GG1491 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
270
Al > 10% Si
N
190
Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S rýhovaným profilem pro hrubování. Velmi vysoký výkon obrábění. Použitelná jako univerzální hrubovací fréza.
Bez dynamického stoupání šroubovice.
Velikost 16M MID fréz: konstrukční rozměry dle výrobní normy.
Jako č. 205492.