• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas de desbaste de MDI HPC, 5 unidades

Número de artículo: GG1491 6
Establecer precio 5 unidades (180,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 D (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 6 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 6 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia d11
Longitud de filo Lc 13 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 57 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1491 6
EAN / GTIN 4045197735904
Número del fabricante GG1491 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio para el desbastado.
Rendimiento de arranque de viruta muy elevado.
Aplicable como fresa de desbastar universal.
Sin paso de espiral dinámico.
Tamaño 16M Fresas MID: Medidas constructivas según norma de fábrica.
Como n.º 205492.