VHM nagyoló maró HPC 6 mm

Cikkszám: GG1491 6
Ár beállítása 5 Darab (30,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,033 mm
Színes gyűrű nincs
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1491 6
EAN / GTIN 4045197735904

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
95
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Recés profillal nagyoláshoz. Nagyon jó forgácsolási teljesítmény. Univerzális nagyoló maróként használható.
Dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül. 16 M méretű MID-maró: Gyári szabvány szerinti gyártási méretek.
Mint a 205492 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ d11 D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz