{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu Dc | 25 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | d11 | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 45 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 121 mm | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG1491 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197735980 | |
| Číslo výrobce | GG1491 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |