• A surcharge was added to this item price.

Paquete económico de broca espiral MDI extracorta, 5 unidad

Número de artículo: GG1251 5,7
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (18,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 5,7 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Diámetro del mango DS 5,7 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 5,7 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 5,7 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta Lc 28 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado N
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 19,5 mm
Longitud total L 66 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6539
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1251 5,7
EAN / GTIN 4069515091527
Número del fabricante GG1251 5,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.
Similar a DIN 6539 (extracortas).
Como el número: 122151.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados