{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,1 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud total L | 38 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 12 mm | |
| Diámetro del mango DS | 2,1 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | juego | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Avance f | 0,05 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h7 | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h7 | |
| Longitud útil L1 | 8,9 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 8,9 mm | |
| Avance en | acero < 1100 N/mm2 |
| Número de artículo | GG1251 2,1 | |
| EAN / GTIN | 4069515091886 | |
| Número del fabricante | GG1251 2,1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |