• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – GARANT INOX fréza z tvrdokovu s děliči třísek HPC / TPC, 5 ks

Artiklové číslo: GG1024 10
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1997,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 22 mm
Celková délka L 72 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída e8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 30 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,052 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 22 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,3×D; 0,15×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 41,6 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M,P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,7 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 37 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N, H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Funkční délka 52 mm
Hmotnost 79 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; všeobecná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1024 10
EAN / GTIN 4069515046602
Číslo výrobce GG1024 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Frézy s optimalizovanou geometrií a moderním vysoce výkonným povlakem pro nejlepší řezný výkon v různých nerezových ocelích. Použití i pro duplex. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
S děliči třísek pro kontrolované lámání třísek. K bezpečné práci v automatizované výrobě s bezpečným odváděním třísek z komponenty. Řezné hodnoty pro zpracování TPC v ToolScout.

Poznámka:

Jako č. 202954.