PW3 Modaflame Hanorac tricotat Hi-Vis FR Galben/Negru S

Cod articol.: FR707YBRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 1003
Nuanță, galben Galben semnal
Serie PW3
Denumirea producătorului Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt; PW3 Modaflame Strick-Hi-Vis FR-Sweatshirt
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX da
Culoarea galben; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Modacrilic
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Hanorac / pulover
Mărimi internaţionale S
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie prin vizibilitate ridicată; protecţie la temperaturi înalte
Forma potrivită Normal
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR707YBRS
EAN / GTIN 5036108485956
Număr producător FR707YBRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Hanoracul PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR este ideal pentru lucrătorii expuși la căldură în mediul lor de lucru.
  • Gulerul rotund, gulerul cu nervuri și manșetele fac această piesă vestimentară confortabilă și plăcută de purtat.

Caracteristică:

  • Proprietățile inerente de rezistență la flacără nu se diminuează la spălare.
  • Protecție împotriva căldurii radiante, convective și de contact
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată la cald pentru vizibilitate sporită
  • Conținut ridicat de bumbac pentru un confort superior
  • Manșete cu nervuri pentru un plus de confort
  • Tiv cu nervuri pentru o potrivire confortabilă
  • Rezistență excepțională a culorii și rezultate remarcabile în ceea ce privește contracția
  • Guler rotund
  • Antistatic
  • Țesătură cu factor de protecție solară UPF 40+ care blochează 98% din razele UV
  • Certificat CE
  • Stil nou
  • Potrivit pentru a fi purtat într-un mediu ATEX
  • Talie complet elastică pentru un confort maxim al purtătorului