silikonová tepelná rukavice E15, žlutá, velikost S
Údaje o výrobku
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | AP42Y2RS | |
| EAN / GTIN | 5036108496853 | |
| Číslo výrobce | AP42Y2RS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |
Popis
Popis:
Silikonové rukavice Cut E15 byly vyvinuty pro použití v rizikových průmyslových prostředích, kde hrozí nebezpečí pořezání a popálení. Tyto rukavice jsou vybaveny bezešvou podšívkou o tloušťce 15 gauge a nabízejí optimální rovnováhu mezi flexibilitou, pohodlím a obratností prstů, přičemž splňují požadavky na ochranu proti proříznutí úrovně E podle normy EN 388. Silikonem potažená dlaň zlepšuje přilnavost a nabízí spolehlivou odolnost vůči teplotám až do 250 °C. Díky tomu je vhodná pro příležitostný kontakt s horkými povrchy a materiály. Tato kombinace vysoké odolnosti proti proříznutí a tepelné ochrany z něj činí univerzální volbu pro odvětví, jako je zpracování kovů, zpracování skla, automobilový průmysl a další aplikace s vysokými teplotami nebo ostrými hranami
Technické údaje:
- síla krmiva: 15-Gauge pro vysokou obratnost prstů a citlivost na dotek
- Odolnost proti proříznutí: Úroveň E (EN 388)
- Povlak: Dlaň z tepelně odolného silikonu pro lepší uchopení a tepelnou izolaci
- Tepelná odolnost: Až 250 °C (přerušovaný kontakt)
- Přizpůsobení a pohodlí: Lehká, prodyšná konstrukce pro delší nošení
- Použití: Zpracování kovů, manipulace se sklem, automobilový průmysl, výroba a další
Pro profesionály, kteří hledají rozšířenou ochranu rukou bez kompromisů v oblasti pohodlí nebo kontroly, nabízí rukavice Cut E15 Silicone Heat Glove osvědčený výkon v terénu.