Gant thermique en silicone E15 jaune S

Réf.: AP42Y2RS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article AP42Y2RS
EAN / GTIN 5036108496853
Réf. fabricant AP42Y2RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant ignifuge en silicone Cut E15 a été conçu pour être utilisé dans des environnements industriels à haut risque où les dangers liés aux coupures et à la chaleur jouent un rôle important. Doté d’une doublure sans couture de calibre 15, ce gant offre un équilibre optimal entre flexibilité, confort et dextérité, tout en répondant à la norme EN 388, niveau E, en matière de protection contre les coupures. La paume recouverte de silicone améliore la préhension et offre une résistance fiable à la chaleur jusqu’à 250 °C. Il convient donc pour un contact occasionnel avec des surfaces et des matériaux chauds. Cette combinaison de haute résistance aux coupures et de protection contre la chaleur en fait un choix polyvalent pour des secteurs tels que la métallurgie, le traitement du verre, la construction automobile et d’autres applications impliquant des températures élevées ou des arêtes vives

Caractéristiques techniques:

  • teneur en amidon: Calibre 15 pour une grande dextérité et une grande sensibilité tactile
  • Résistance aux coupures: Niveau E (EN 388)
  • Revêtement: Paume en silicone résistante à la chaleur pour une meilleure prise en main et une meilleure isolation thermique
  • Résistance à la chaleur: Jusqu’à 250 °C (contact intermittent)
  • Ajustement et confort: Construction légère et respirante pour un port prolongé
  • Applications: Transformation des métaux, manipulation du verre, industrie automobile, fabrication et plus encore

Pour les professionnels qui recherchent une protection avancée des mains sans compromettre le confort ou le contrôle, le gant Cut E15 Silicone Heat Glove offre des performances éprouvées sur le terrain.