Cut E15 silikone varmehandske gul S

Art.-nr.: AP42Y2RS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer AP42Y2RS
EAN/GTIN 5036108496853
Producentnummer AP42Y2RS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Cut E15 silikone-varmehandske er udviklet til brug i risikofyldte industrielle miljøer, hvor der er risiko for skæreskader og varme. Denne handske er udstyret med et sømløst 15-gauge for og tilbyder en optimal balance mellem fleksibilitet, komfort og fingerfærdighed, samtidig med at den opfylder kravene til skæresikring i klasse E i henhold til EN 388. Den silikonebelagte håndflade forbedrer grebet og tilbyder pålidelig varmebestandighed op til 250 °C. Det gør den velegnet til lejlighedsvis kontakt med varme overflader og materialer. Denne kombination af høj skærefasthed og varmebeskyttelse gør det til et alsidigt valg til brancher som metalforarbejdning, glasforarbejdning, bilindustrien og andre anvendelser med høje temperaturer eller skarpe kanter

Tekniske data:

  • Foderstyrke: 15-gauge for høj fingerfærdighed og følsomhed
  • Skærefasthed: Niveau E (EN 388)
  • Belægning: Håndflade af varmebestandigt silikone for forbedret greb og varmeisolering
  • Varmebestandighed: Op til 250 °C (intermitterende kontakt)
  • Pasform og komfort: Let, åndbar konstruktion til længere tids brug
  • Anvendelsesområder: Metalbearbejdning, håndtering af glas, bilindustrien, fremstilling og mere

For professionelle, der søger udvidet håndbeskyttelse uden at gå på kompromis med komfort eller kontrol, tilbyder Cut E15 Silicone Heat Glove gennemprøvet ydeevne i marken.