Schnitt E15 Silikon-Hitzeschutzhandschuh Gelb S
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | AP42Y2RS | |
| EAN / GTIN | 5036108496853 | |
| Herstellernummer | AP42Y2RS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |
Beschreibung
Beschreibung:
Der Cut E15 Silikon-Hitzehandschuh wurde für den Einsatz in risikoreichen Industrieumgebungen entwickelt, in denen Schnitt- und Hitzegefahren eine Rolle spielen.
Ausgestattet mit einem nahtlosen 15-Gauge-Futter bietet dieser Handschuh ein optimales Gleichgewicht aus Flexibilität, Komfort und Fingerfertigkeit und erfüllt gleichzeitig den Schnittschutz der Stufe E gemäß EN 388.
Die silikonbeschichtete Handfläche verbessert die Griffigkeit und bietet zuverlässige Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
Dadurch eignet er sich für den gelegentlichen Kontakt mit heißen Oberflächen und Materialien.
Diese Kombination aus hoher Schnittfestigkeit und Hitzeschutz macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für Branchen wie die Metallverarbeitung, die Glasverarbeitung, den Automobilbau und andere Anwendungen mit hohen Temperaturen oder scharfen Kanten.
Technische Daten
- Futterstärke: 15-Gauge für hohe Fingerfertigkeit und Tastsensibilität
- Schnittfestigkeit: Stufe E (EN 388)
- Beschichtung: Handfläche aus hitzebeständigem Silikon für verbesserte Griffigkeit und Wärmeisolierung
- Hitzebeständigkeit: Bis zu 250 °C (intermittierender Kontakt)
- Passform und Komfort: Leichte, atmungsaktive Konstruktion für längeres Tragen
- Anwendungen: Metallverarbeitung, Glashandhabung, Automobilindustrie, Fertigung und mehr
Für Profis, die einen erweiterten Handschutz suchen, ohne Kompromisse bei Komfort oder Kontrolle einzugehen, bietet der Cut E15 Silicone Heat Glove bewährte Leistung im Feld.




