Víceúčelový přídavný regál, Hloubka 600 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 990025 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 180
  • Výškové nastavení v rastru: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 180 kg
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Výška regálů 2 000 mm
Hloubka regálu 600 mm
Výška montážního rozměru přídavného regálu 2 004 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 031 mm
Police šířka 1 000 mm
Hloubka polic 600 mm
Police šířka světlý rozměr 950 mm
Počet polic 5
Počet regálových stojanů 2
Maximální zatížení pole při vzdálenosti polic 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Nástavba regálu Doplňkový regál
Montáž pomocí zasouvání ano
Způsob upevnění polic Kuželové kolíky
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s policemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990025 2000
EAN / GTIN 4045197518224
Číslo výrobce 990025 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní čtyřhranné rámové stojiny 40×40×2 mm, ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu. Stojiny s plastovou patkou. Police se zvlášť velkou nosností ze silného ocelového plechu s postranními plochami zahnutými dovnitř. Zatížení pole: Při vzdálenosti polic 600 mm je maximální zatížení pole 1375 – 5500 kg.

Použití:

Ideální pro průmysl, řemesla, obchod, administrativu, archivy atd. Rozměry odpovídají běžně dostupným skladovacím boxům z kovu a plastu − nejlépe využité místo. Lze uspořádat jako jednotlivý, řadový nebo dvojitý regál. Jednoduchá, rychlá a přesná montáž bez šroubových spojů, přihrádky se pouze zavěsí a upevní pomocí příslušných kuželových kolíků (č. 968420).

Lakování:

Stojiny regálů černá RAL 9005, police světle šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Skladové boxy pro osazení uviverzálními regály najdete ve skupině 96.
  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.