{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 9005
|
|
| Popsaná část |
Police
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Šedá
|
|
| Barevný odstín, Černá |
Hluboká černá
|
|
| Popsaná část, Hluboká černá |
Regalstützen
|
|
| Popsaná část, Šedá |
Fachböden
|
|
| Počet polic |
6
|
|
| Šířka police |
1 000 mm
|
|
| Hloubka police |
600 mm
|
|
| Profil rámu |
Quadratprofil 40×40×2 mm
|
|
| Počet regálových stojanů |
2
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Druh produktu |
Policový regál
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
40 mm
|
|
| Šířka přihrádky |
950 mm
|
|
| Nosnost přihrádky max. |
180 kg
|
|
| Nosnost pole max. |
5 500 kg
|
|
| Dodávka |
Komplet v jednotlivých dílech
|
|
| Montážní provedení |
Zasouvací systém
|
|
| Konstrukce regálu |
Přídavný regál
|
|
| Jmenovitý rozměr hloubka |
600 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr výška |
2 500 mm
|
|
| Vnější rozměr – šířka |
1 031 mm
|
|
| Vnější rozměr – výška |
2 504 mm
|
| Katalogové číslo | 990025 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197518286 | |
| Číslo výrobce | 990025 2500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |