{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| Barva rámu | eloxovaný hliník | |
| Barva tabule | bílá | |
| Popisovatelná tabule | ano | |
| Magnetická tabule | ano | |
| Hmotnost | 6,7 kg | |
| V dodávce je obsažen montážní materiál | ano | |
| Druh produktu | Whiteboard |
| Katalogové číslo | 974551 1500X1000 | |
| EAN / GTIN | 4013695008639 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |