ESD příčná výztuha, Délka: 1500mm

Artiklové číslo: 972085 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Vhodná vzdálenost nosných sloupků 962 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Druh produktu Vzpěra
Délka 1,5 mm
Hloubka 100 mm
Výška 60 mm
Rozsah použití Nosné sloupky
Hmotnost 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Číslo výrobce 972085 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní provedení z ocelového plechu. Pro našroubování na nosné sloupky č. 972080. Nutné kvůli stabilitě a zesílení, když nejsou namontovány děrované plechové stěny. Příčnou výztuhu lze použít jako kabelový kanál.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.
Vhodné pro nosné sloupky vel. 962 a 1362.