Prázdné vložky z tvrzené pěny, pro upínače nástrojů, pro upínací kleštiny: ER20

Artiklové číslo: 970722 ER20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro upínací kleštiny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Barva šedá; Černá
Počet výřezů na nástroje 16 ks
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Pěna vlastnosti tvrdý
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Šířka celkem 150 mm
Celková hloubka 200 mm
Výška celková 30 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123
Číslo výrobce 970722 ER20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvoubarevná vložka z tvrzené pěny PE (antracitová / šedá, prázdná) s vyfrézováním pro individuální osazení kleštinami. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá.