Kovavaahtoalustat, tyhjät, työkalunpitimille, kiristysholkeille: ER20

Tuote nro.: 970722 ER20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kiristysholkeille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalupitimien lukumäärä 16
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123
Valmistajan numero 970722 ER20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa/harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä.