{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Počet výřezů na nástroje | 24 ks | |
| Šířka v G | 6 | |
| Hloubka v G | 8 | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Pěna vlastnosti | tvrdý | |
| Vlastnosti | odolná proti oleji | |
| Materiál | Polyetylen (PE) | |
| Šířka celkem B | 150 mm | |
| Celková hloubka T | 200 mm | |
| Výška celková H | 30 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 970722 ER16 | |
| EAN / GTIN | 4062406181116 | |
| Číslo výrobce | 970722 ER16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |