Soportes de espuma rígida vacíos para alojamientos para herramientas, para pinzas portapiezas: ER20

Número de artículo: 970722 ER20
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
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para pinzas portapiezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Gris antracita
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 16 ud.
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Consistencia de la espuma duro
Características resistente al aceite
Material Polietileno (PE)
Anchura total B 150 mm
Fondo total T 200 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123
Número del fabricante 970722 ER20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores (antracita/gris, vacío) con fresados para el equipamiento individual de pinzas portapieza. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.