Kietojo putplasčio įdėklai tušti, įrankių laikikliams ER20

Prekės Nr.: 970722 ER20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×8
Plotis 150 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 8
Angų įrankiams sudėti skaičius 16
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123

Aprašymas

Modelis:

Dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklas (antracitinis / pilkas, tuščias), išfrezuotas pagal individualius pageidavimus spyruokliuojančioms įvorėms susidėti. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis
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
    Spyruoklinėms įvorėms Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį