Coques en mousse dure vides pour logements d’outils ER20

Réf.: 970722 ER20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
Largeur 150 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 8
Nombre de logements d'outils 16
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970722 ER20
EAN / GTIN 4062406181123

Description

Exécution:

Compartiment alvéolé en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour accueillir des pinces de serrage. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide.
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
    Pour pinces de serrage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier