CNC regál, Šířka: 1000mm

Artiklové číslo: 970680 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 650 mm
Zatížení pole (jednotlivé pole) 600 kg
Druh produktu CNC regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Číslo výrobce 970680 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupkový rám regálu z ocelové trubky o tloušťce 2 mm.
Závěsné drážky v rastru 50 mm na přední a zadní straně, závitová pouzdra na vnitřní straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů.
Lze zavěsit celkem 12 příčníků nebo odkládacích polic.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.