{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Popsaná část |
Celá položka
|
|
| Tloušťka materiálu |
1,5 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Nosnost |
25 kg
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Přístrojová lišta
|
|
| Šířka |
1 440 mm
|
|
| Hloubka |
85 mm
|
|
| Výška |
75 mm
|
|
| Rozsah použití |
Regál
|
| Katalogové číslo | 970668 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197518910 | |
| Číslo výrobce | 970668 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |