{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upnutí min., 1 |
0 mm
|
|
| Rozsah upnutí max., 1 |
100 mm
|
|
| Rozsah upnutí |
1
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Možné upnutí potrubí |
ne
|
|
| Šířka čelisti A |
80 mm
|
|
| Hloubka upnutí h2 |
60 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Výkyvné |
ne
|
|
| Provedení |
mechanický
|
|
| Hmotnost |
7 kg
|
|
| Materiál |
GG 25
|
|
| Povrch |
Kalené; broušeno
|
|
| Druh produktu |
Paralelní svěrák
|
| Katalogové číslo | 967030 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197612328 | |
| Číslo výrobce | 967030 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |