• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nasazovací díl pro žebřík s plošinou, Příčky navíc: 2

Artiklové číslo: 966288 2
Sleva
10 930,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příčky navíc Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka včetně žebříku 1,9 m
Pracovní výška vč. žebříku s plošinou cca 3,15 m
Výška plošiny s žebříkem 1,15 m
Dolní, vnější šířka 0,57 m
Přepravní rozměry 720×585×170 mm
Hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Prodloužení žebříku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966288 2
EAN / GTIN 4031405520806
Číslo výrobce 52080
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Nasazovací díl pro flexibilní rozšíření žebříku s plošinou č. 966286 (žebřík objednávejte samostatně). Jednoduchá a rychlá montáž nasazením, zajištění spoje háčkem. Barevné označení bočnic pro snadné přiřazení jednotlivých párů. Úsporné provedení pro přepravu a skladování.

Vhodné pro:

Nasazovací žebřík s plošinou č. 966286.