Nasazovací díl pro žebřík s plošinou, Příčky navíc: 3

Artiklové číslo: 966288 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příčky navíc Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Popsaná část, Noční modrá Holme
Popsaná část, Stříbrná šedá Stufen
Označení výrobce Einsteckteil für Plattformleiter, Zusatzstufen: 3
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,58 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3
Pracovní výška cca 3,4 m
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
S madlem ne
Nosnost 150 kg
Hmotnost 7 kg
Žebřík délka 2,13 m
Barva Modrá; Stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966288 3
EAN / GTIN 4031405520813
Číslo výrobce 052081
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Nasazovací díl pro flexibilní rozšíření žebříku s plošinou č. 966286 (žebřík objednávejte samostatně). Jednoduchá a rychlá montáž nasazením, zajištění spoje háčkem. Barevné označení bočnic pro snadné přiřazení jednotlivých párů. Úsporné provedení pro přepravu a skladování.

Vhodné pro:

Nasazovací žebřík s plošinou č. 966286.