Nasazovací žebřík s plošinou, Typ: 1

Artiklové číslo: 966286 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Délka L 1,43 m
Délka žebříku 1,43 m
Pracovní výška cca 2,7 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,69 m
Šířka půdorysné plochy 0,57 m
Výška nosníku 73 mm
Hloubka příček / stupňů 80 mm
K dispozici je odkládací miska ano
S plošinou ano
Počet stupňů včetně platformy 3
Materiál Hliník
Madlo 2
Pochůznost Jednostranné
Pojízdné ne
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966286 1
EAN / GTIN 4031405520837
Číslo výrobce 52083
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Jednostranný žebřík s plošinou se 2 hliníkovými madly s lichoběžníkovou plošinou. Drážkované příčky o hloubce 80 mm (vzdálenost příček 235 mm), spojení příčky/bočnic 4krát zalemováno. Zajištění v rozevřeném stavu 2 vysoce pevnými polyesterovými popruhy.
S praktickou odkládací miskou (350 × 200 mm) a kloubem „safe-cap“. Flexibilní rozšíření volitelnými nasazovacími díly, nasazovací díly pod č. 966288.

Norma:

EN 131