Víceúčelový žebřík s příčkami 4dílný se 2 příčnými vzpěrami, jako jednoduchý žebřík, schůdky a štafle, Pracovní plošina, možný počet příček 10 – 14

Artiklové číslo: 966105 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet příček Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vodicích dílů 4
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 3
Vzdálenost příčlí 280 mm
Pracovní výška cca 4,8 m
Výška jako pracovní plošina 0,99 m
Skládací ano
Délka sklopená 0,35 m
Šířka sklopená 0,99 m
Sklopená hloubka 0,25 m
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 14 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 1,76 m
Žebřík délka vysunutá 3,65 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966105 12
EAN / GTIN 4031405313125
Číslo výrobce 31312
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Provedení:

Příložný žebřík, stojací žebřík a pracovní plošina v jednom. Pro použití jako pracovní plošina je nutný potah a zábradlí (toto u nás poptejte odděleně). 6 automaticky zamykacích ocelových závěsů zajišťuje bezpečnost použití. Vzdálenost mezi příčlemi 280 mm. Bezpečné stání a vysoká pracovní bezpečnost díky 2 příčkám nivello® a oboustranně protiskluzovým nohám žebříku nivello®. Tyto příčné nosníky jsou dodávány volně a šroubují se dvakrát na spodním konci bočnic.

Norma:

DIN EN 131.

Poznámka:

Pro tyto žebříky obdržíte traverzy, přizpůsobené podle normy.