{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Ukazatel | digitální | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 269 mm | |
| Hmotnost celkem | 442 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Třída ochrany (elektrotechnika) | Třída ochrany III | |
| Označení výrobce | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Obal | plastový kufr | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Třída ochrany (elektrotechnika) | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 2 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 20 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Rozhraní | USB | |
| Princip vypínání | Elektromechanická aktivace | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Optický | |
| Feedback | akustický; s vypínáním; se zobrazením | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment; úhel otáčení | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Katalogové číslo | 96501002 | |
| EAN / GTIN | 4018754212729 | |
| Číslo výrobce | 96501002 | |
| L-číslo | L60010 4898 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |