Momentový klíč MANOSKOP č. 730 Rychlé měření š. 30-175in lb Wkz.Aufn. Délka 9 x 12 mm. 179 mm

Artiklové číslo: 50584002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel analogová
Měrná jednotka krouticího momentu lbf in
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 179 mm
Hmotnost celkem 315 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., lbf in 30
Maximální krouticí moment, lbf in 175
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50584002
EAN / GTIN 4018754292684
Číslo výrobce 50584002
L-číslo L60010 7123
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • S držákem pro výměnné zaváděcí nástroje
  • Protiskluzový nastavovací prvek s prohlubní pro palec pro rychlé nastavení točivého momentu
  • Utahování levou rukou obráceným zasouvacím nástrojem
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Kalibrace pomocí kalibračního přístroje perfectControl® č. 7791, č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Vel.: a/2
  • Výška mm (h): 23,6 mm
  • Délka mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Rozsah měření v lb: 30-175 in-lb
  • Rozdělení stupnice [E1]: 5 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 315g
  • Šířka mm (b): 27,5 mm