Závěsná skříň na stěnu s posuvnými dveřmi s průzorem, Šířka v G: 60

Artiklové číslo: 943907 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení Posuvná dvířka
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Se zásuvkami ne
Korpus užitná šířka Bn 1 450 mm
Korpus užitná hloubka Tn 325 mm
Korpus užitná výška Hn 463 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 2 ks
Užitná hloubka přihrádky Tn 325 mm
Užitná výška přihrádky Hn 463 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ano
Typ police Police
Police – montáž Police ve výškově nastavitelném provedení
Nastavení výšky vestavných zařízení možné ano
Nastavení výšky v rastru 25 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus šířka v G 60
Korpus hloubka v G 16
Nosnost 250 kg; 65 kg
Nosnost plošně rozložená ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu
Montážní poloha Upevnění na stěnu
Hmotnost 55 kg
Situace při instalaci a montáži Montáž na stěnu
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 1 500 mm
Celková hloubka Tg 400 mm
Výška celková Hg 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1; 2
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943907 60
EAN / GTIN 4062406136208
Číslo výrobce 943907 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků GARANT easyFix. Uzamykatelné cylindrickým zámkem na dvousložkové rukojeti 2K Haptoprene®. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříně kabelová průchodka.
Se střední stěnou. Vhodné police č. 943914 vel. 30.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.