{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 25 ks | |
| Obal | Karton | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Zelená | |
| Výška | 130 mm | |
| Šířka | 150 mm | |
| Hloubka | 230 mm | |
| Užitná šířka | 126 mm | |
| Užitná hloubka | 190 mm | |
| Objem | 2,8 l | |
| Materiál | Polyetylen (PE) | |
| Stohovatelné | ano | |
| Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná | ne | |
| Aretace v zásuvkách | ne | |
| Možnost popisování | Pomocí popisovacích proužků | |
| Obsah na karton | 25 ks | |
| Připraveno | Víko; Průzor | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Úložný box s možností kontroly obsahu |
| Katalogové číslo | 963326 SB4 | |
| EAN / GTIN | 4009292800745 | |
| Číslo výrobce | VPE 19100461 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |