Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada pro obrábění kovů, 18 E, Počet nástrojů: 14

Artiklové číslo: 962960 14

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 14 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v E: 18×36
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 75

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v E 18×36
Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Šířka 298 mm
Hloubka 598 mm
Šířka v E 18 E
Hloubka v E 36E
Vyplněná šířka zásuvky v E 18 E
Počet nástrojů 14
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 962960 14
EAN / GTIN 2050001820310
Číslo výrobce 962960 14
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí / zásuvky s hloubkou 36 E. Vložky z tvrzené pěny zaplňují 9 E (149×598×30 mm), nebo 18 E (298×598×30 mm) šířky zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962960 vel. 0: 1 ks
Permanentní značkovač Edding č. 085130 vel. B: 1 ks
HOLEX příložný úhelník č. 452600 vel. 400×200: 1 ks
HOLEX úhloměr č. 453000 vel. 120×150: 1 ks
tvrdokovová rýsovací jehla rovná č. 458760: 1 ks
HOLEX přesné ocelové měřítko nerezové č. 461600 vel. 500: 1 ks
Svinovací měřící pásmo GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks
Sada pilníků na klíče 6-dílná č. 518970: 1 ks
GARANT rám pily na kov č. 580400: 1 ks
GARANT listy pro ruční pily č. 582500 (1 VPE = 10 ks): 1 ks