Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 75X50mm

Artiklové číslo: 452600 75X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 168,00 CZK / ks
  • 429,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 083 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 875

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875
Délka ramen 75×50 mm
Přesnost 2
Pravoúhlost 0,028 mm
Průřez ramene 15×5 mm
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 452600 75X50
EAN / GTIN 4045197205766
Číslo výrobce 452600 75X50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ploché a stojaté strany broušeny. Zkušební plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Přesnost:

DIN 875 / 2 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,030 mm.