Permanentní popisovač, Barva písma: R

Artiklové číslo: 085130 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 597 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding 3000
Maximální tloušťka čáry 3 mm
Minimální tloušťka čáry 1,5 mm
Psací barva červená
Rychleschnoucí ano
Voděodolné ano
S možností doplňování ano
Druh produktu Permanentní popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Číslo výrobce 4-3000-002 ROT
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

edding 3000, kulatý hrot, tloušťka čáry cca 1,5−3 mm. Hřídel ze 100% recyklovaného hliníku (materiál po recyklaci).

Použití:

Pro popisování téměř všech materiálů, také kovů, skla a plastu.