Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw metalowy, 18 E, liczba narzędzi: 14

Nr art.: 962960 14

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 14 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962960 14
EAN / GTIN 2050001820310
Numer producenta 962960 14
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędzi w dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa barwa niebieska podłoża sygnalizuje brak narzędzia. 

Pasuje do:

Szafy narzędziowe / szuflady o głębokości 36 E. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 9 E (149×598×30 mm) albo 18 E (298× 598×30 mm) powierzchni użytkowej szuflad.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962960, wielk. 0: 1 szt.
Marker trwały Edding nr 085130, wielk. B: 1 szt.
kątownik HOLEX, nr 452600, wielk. 400×200: 1 szt.
kątomierz HOLEX, nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
rysik traserski prosty z węglików spiekanych nr 458760: 1 szt.
Precyzyjny przymiar stalowy liniowy HOLEX nierdzewny nr 461600, wielk. 500: 1 szt.
Miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.
Zestaw pilników kluczykowych 6-elem. nr 518970: 1 szt.
Oprawka piły do metalu GARANT nr 580400: 1 szt.
Brzeszczoty GARANT do pił ręcznych nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 1 szt.