Svinovací metr s průzorem, Délka pásma: 2m

Artiklové číslo: 462210 2
Cena za 1 ks (CZK 165,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 16 mm
Délka korpusu 63 mm
Šířka korpusu 24 mm
Výška korpusu 63 mm
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Číslo výrobce 462210 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nárazuvzdorné plastové pouzdro.
  • Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.
  • Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.
  • Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámavé s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.
  • Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).
  • Stupnice průzoru má shodnou orientaci.