Přesné ocelové měřítko nerez, matované, Délka: 300mm

Artiklové číslo: 461600 300
Cena za 1 ks (CZK 826,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 315,00 CZK / ks
  • 3 188,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 016 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Mezní chyba ±0,4 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Délka 300 mm
Šířka průřezu 30 mm
Tloušťka průřezu 1 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Číslo výrobce 461600 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.
Stupnice elektronicky leptaná. Povrch matovaný.