Úhloměr s otevřeným stupňovým obloukem, Stupň. oblouk ⌀×délka ramene: 80X120mm

Artiklové číslo: 453000 80X120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 015,00 CZK / ks
  • 1 565,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stupň. oblouk ⌀×délka ramene (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Odečet 1 stupeň
Mezní chyba ±30 úhlová min.
Délka ramen 120 mm
⌀ sklonoměru 80 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Pouzdro
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Číslo výrobce 453000 80X120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otevřený, půlkruhový stupňový oblouk se stupnicí 0 - 180°; odečítání 1°. Stupnice protireflexně matně chromována. S aretační maticí.