Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň s křídlovými dveřmi s policemi, Výška v mm / model: 1950/A

Artiklové číslo: 954000 1950/A
1950/A

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954000 1950/A
Číslo výrobce 954000 1950/A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, uložení polic možné v rastru po 40 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Kompletní se 4 policemi z pozinkovaného plechu.
Skříň s křídlovými dveřmi s plechovou výplní.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.