{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Zusatzhalter | |
| Popsaná část, Světle šedá | Hartschaum-Halter | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Vhodné pro | Tvrzené pěny; Děrované stěny | |
| Vhodné pro tloušťku pěny | 45 mm | |
| Užitná šířka | 500 mm | |
| Užitná výška | 400 mm | |
| Materiál základní desky | ocel | |
| Druh produktu | držák | |
| Materiál | ocel | |
| Šířka | 500 mm | |
| Hloubka | 125 mm | |
| Výška | 440 mm |
| Katalogové číslo | 956820 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406127602 | |
| Číslo výrobce | 956820 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |