Základní držák GARANT easyFix Vario, Typ: 1

Artiklové číslo: 955835 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška základního držáku Vario 67 mm
Šířka základního držáku Vario 67 mm
Hloubka základního držáku Vario 35 mm
Distanční deska výška 50 mm
Distanční deska šířka 62 mm
Distanční deska hloubka 10 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Číslo výrobce 955835 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní držák Vario slouží k uchycení plastových držáků a lišty Multifix a umožňuje postupné nastavení úhlu od 0 − 45°. Pro přímou montáž na stěny a pracovní desky. Připevnění na děrovanou stěnu přímou montáží k základní desce č. 955820 vel. 2.

Vhodné pro:

Plastové držáky GARANT easyFix a lišta Multifix.

Rozsah dodávky:

Základní držák Vario a distanční deska. Základní deska č. 955820 vel. 2 není obsažena v rozsahu dodávky.