Dílenská sada, Počet nástrojů: 23

Artiklové číslo: 955002 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 23 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 23
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Číslo výrobce 955002 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955002

: 1 ks
Digitální posuvné měřítko GARANT IP54 č. 412680 vel. 150: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks
Vodováha GARANT z lehkého kovu č. 467020 vel. 250: 1 ks
Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 3,5; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 1; 2; 3: po 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 180: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 160: 1 ks
Univerzální nůž GARANT s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi č. 845020 vel. 18: 1 ks