Vodováha z lehkého kovu, Délka: 250mm

Artiklové číslo: 467020 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba při měření v obrácené poloze 0,75 mm/m
Délka 250 mm
Průřez 24 × 55 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Číslo výrobce 467020 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silnostěnný, eloxovaný hliníkový profil s velmi vysokou tuhostí v ohybu. Rovinná a prizmatická měřicí plocha pro perfektní vyrovnání u ploch, trubek a hran. Horizontální libela bez hran s efektem lupy pro pohled na bublinu libely bez zkreslení.