Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 706001 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
884 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Povrch manganově fosfátované, čelisti leštěné
Rozsah upnutí pro 6hran 36 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1.1/2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 19
Norma DIN ISO 8976
Provedení čelistí vroubkované ozubené čelisti
Materiál Chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ano
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Číslo výrobce 706001 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průchozí kloub s ochranou proti úrazům následkem zhmoždění. Možnost jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka, které také umožňuje rychlé nastavení přímo na obrobku. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Navíc protiběžné ozubení v zadní části čelisti pro agresivní uchopení. Povrch manganově fosfátovaný, leštěné čelisti. Ergonomicky vytvarovaná ramena s neklouzavým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.