Sada 6hranných šroubováků a dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 954864 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 12 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×10
Šířka 250 mm
Hloubka 250 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 10
Počet nástrojů 12
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Číslo výrobce 954864 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954864: 1 ks
LED kapesní svítilna GARANT č. 081448 vel. 200: 1 ks
Komfortní ochranné brýle GARANT č. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků GARANT 9dílná č. 627132 vel. 9: 1 ks
Univerzální nůž GARANT č. 845020: 1 ks