Komfortní ochranné brýle

Artiklové číslo: 096200 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Povlak skel: odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení rámu HO EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1FTKN
Povlak skel odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096200 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400750
Číslo výrobce 096200 CLEAR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranné brýle v moderním stylu nabízejí díky velkým zorníkům spolehlivou ochranu proti prachu, špíně a jiným nebezpečným cizím tělesům. Díky promyšlené a úzké konstrukci lze tyto brýle velmi dobře kombinovat s jinými OOP (např. s ochrannou dýchací maskou a chráničem sluchu). Povlak poskytuje uživateli trvalou odolnost proti zamlžování a je rovněž odolný proti poškrábání (s certifikací KN). Stranice jsou nastavitelné jak v délce, tak ve sklonu, a lze je tak individuálně přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy. Měkké komponenty na konci stranic a v oblasti nosu navíc zajišťují pohodlné usazení bez tlačení a vyšší komfort nošení - i při déle trvajícím pracovním nasazení.

Norma:

EN 166; EN 170

Rozsah dodávky:

Ochranné brýle se dodávají s pouzdrem č. 096937.

Warning:

Stanovené použití
  • K použití pro práci v továrnách, stavebnictví, hornictví nebo jiném pracovním prostředí, kde je potřebná základní ochrana očá.
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • Pro řemeslnické práce jako jsou zahradní práce, opravy nábytku a další.
  • K použití ve vnitřní a venkovní oblasti.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Části celoobličejových ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné k nošení při řízení vozidla, především v noci.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nedívejte se do slunce nebo laserového záření.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.
  • Není vhodné ke korekci zrakových vad (např. krátkozrakost).

Stanovené použití
  • Délku třmenu lze nastavit tak, aby vyhovovala různým úhlům pohledu. Po nastavení zkontrolujte bezpečné usazení.
  • Chrání oči před nebezpečnými UV/IR-paprsky.
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • K použití ve vnějším prostředí.
  • S ochranou proti poškrábání a proti zamlžení.
  • Při potřebné ochraně před částečkami s vysokou rychlostí při extrémních podmínkách dbejte na to, aby ochranné brýle označené písmenem T byly přímo po písmenech pro intenzitu nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud po písmenech pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, ochranné brýle používejte pouze při teplotě místnosti proti částečkám s vysokou rychlostí.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Části celoobličejových ochranných brýlí nelze nahradit nebo navzájem měnit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Není vhodné pro sportovní aktivity a bezpečnost při sportu.
  • Není vhodné k nošení při řízení vozidla, především v noci.
  • Není vhodné ke svařování, elektrické údržbě, broušení ocelí nebo jiné těžké práci.
  • Nedívejte se do slunce nebo laserového záření.
  • Nepoužívejte v dešti nebo při aktivitách ve sněhu.
  • Není vhodné ke korekci zrakových vad (např. krátkozrakost).