LED akumulátorová tužková svítilna, Typ: 200

Artiklové číslo: 081448 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 030 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 30
Světelný tok 20 lm - 200 lm
Doba svícení 1 h - 10 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 173 mm
Celková šířka 17 mm
Hmotnost 56 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Číslo výrobce 081448 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémně úzká LED akumulátorová tužková svítilna s robustním a elegantním hliníkovým pouzdrem. Hlavní světlo s funkcí plynulého stmívání a silně fokusovaná bodová LED zajistí optimální osvětlení v úzkém prostoru.
  • Na zadní straně stabilní kovový klip.
  • V patce svítilny silný magnet.
  • Vždy viditelný stav nabití díky středově umístěné LEDindikaci.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Svítilnu upevňujte na oblečení pouze ve vypnutém stavu.